{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica bębna pomiarowego | 15 mm | |
| Średnica trzpienia mocującego | 9,525 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Rodzaj produktu | Głowica mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,0001 µm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,5 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 148-357-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368862309 | |
| Numer producenta | 148-357-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |