Cabeza micrométrica, tambor grande, tambor D=15 mm, 0-0,5″.

Número de artículo: 148-357-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del tambor de medición 15 mm
Diámetro del vástago de asiento 9,525 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,001 pul; 0,001 pul
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición templado
Desviación de medición E MPE ±0,0001 µm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 0,5 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-357-10
EAN / GTIN 4946368862309
Número del fabricante 148-357-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Cabezales micrométricos con husillo corto y diversos diámetros de tambor

Característica:

  • ∅ Tambor de escala: 0,59″
  • Número de artículo antiguo: 148-357
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Sencillo
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,0001”
  • Rango de medición.: 0 - 0,5
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficie de medición:
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 0,375″
  • Graduación de la escala: 0.001″
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja de papel