{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Oznaczenie producenta | Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 3 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Kształt nakroju | B | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 371, DIN 376 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 146950 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197085184 | |
| Numer producenta | 146950 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |