Strojní závitník do slepých otvorů + spirálový vrták na otvory pod závit, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146950 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník
Druh závitu M
Závit D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Počet přepážek 14 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI); Vrtání do plného (BVB)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146950 M3-12
EAN / GTIN 4045197085184
Číslo výrobce 146950 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 135450 a vrták na otvor pod závit č. 114400