Gépi menetfúrók zsákfurathoz + magfurat csigafúrók, Metrikus menethez: M3-12

Cikkszám: 146950 M3-12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Metrikus menethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 371; DIN 376

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 371; DIN 376
Metrikus menethez M3 − M12
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 146950 M3-12
EAN / GTIN 4045197085184
Gyártó száma 146950 M3-12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivehetőek.
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró kenőhoronnyal M3 – M12, 135450 sz. magfúró 114400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek