{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 3 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 371, DIN 376 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 146650 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197085139 | |
| Numer producenta | 146650 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |