Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 146650 M3-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para rosca métrica Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Embalaje Maleta de plástico
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 3 mm
Rosca M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Diámetro del orificio central 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 371, DIN 376
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 146650 M3-12
EAN / GTIN 4045197085139
Número del fabricante 146650 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.°132150 y broca espiral n.°114400

Descargas y documentos

Productos adecuados