Konekierretappi läpirei’ille + alkureikäkierukkaporat M3-12

Tuote nro.: 146650 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 371; DIN 376

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 371; DIN 376
Värirengas sininen
metrisille kierteille M3 − M12
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 146650 M3-12
EAN / GTIN 4045197085139

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 132150 ja kierukkapora nro 114400

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat