Mikrometr do pomiaru rowków poprzecznych

Nr art.: 146-231
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm; 18 mm
Odczyt w calach 0,001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny; średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 10,16 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,0004 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 106 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 146-231
EAN / GTIN 4946368387758
Numer producenta 146-231
Numer L L40010 10390
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry do rowków poprzecznych umożliwiają pomiar szerokości i położenia rowków wewnętrznych oraz zapewniają następujące korzyści: Grzechotka dwukierunkowa.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0004″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,2 X 0,106 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy na zewnątrz: 0–1 cala
  • Zakres pomiarowy wewnątrz: 0,055″–1,05″
  • Powierzchnie pomiarowe: Hartowany
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 0,0004 cale
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner