Micrometru pentru caneluri, ax ne-rotativ, 0-1″, 0,25″ flanşă

Cod articol.: 146-231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm; 18 mm
Citire inch 0,001 inch
Tip produs Micrometru de exterior; micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 10,16 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,0004 µm
Forța de măsurare min. 3 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 200 mm
Lăţime totală 106 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 146-231
EAN / GTIN 4946368387758
Număr producător 146-231
L-Număr L40010 10390
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul interior pentru caneluri vă permite să măsurați lățimea și poziția canelurilor interioare și vă oferă următoarele avantaje: opritor cu clichet bidirecţional

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,0004”
  • Mărime / Dimensiune: 0,2 X 0,106 X 0,035 M
  • Domeniu de măsurare exterior: 0-1”
  • Domeniu de măsurare interior: 0,055”-1,05”
  • Suprafețe de măsurare: Călită
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,5 mm
  • Paralelism: 0,0004”
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,001”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie