FireFly M6 in cardboard box, 1 piece

Nr art.: 1457655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457655
EAN / GTIN 4007081904209
Numer producenta 1457655
Numer L L70291 101306
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireFly – hand-held blind rivet nut setting tool

Power and intelligence for setting blind rivet nuts

The practical solution
  • The proven function of the Flipper hand riveter and the ergonomic principle also save up to 40% manual force when setting blind rivet nuts with the FireFly.
  • A special lever arrangement and the ratchet mechanism enable you to work with extremely little manual force
  • Tool-free change of threaded mandrel and nose piece
  • Large stroke of 9 millimetres for easy setting of blind rivet nuts, even in thin materials, and for setting PolyGrip blind rivet nuts
  • Tool-free adjustment of setting stroke and mandrel lengths enables uncomplicated setting
    of blind rivet nuts of different lengths
The working range
  • Sets blind rivet nuts from M3 to M6 aluminium and from M3 to M5 steel.
Technical data
  • Total stroke: 9 mm
  • Single stroke: 1.8 mm
  • Weight: 750g