FireFly M6 v krabici, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457655
EAN / GTIN 4007081904209
Číslo výrobce 1457655
L-číslo L70291 101306
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireFly - ruční nástroj pro seřizování matic slepých nýtů

Výkon a inteligence pro nastavování matic slepých nýtů

Praktický
  • Osvědčené ovládání ručních nýtovacích kleští Flipper a ergonomický princip nástroje FireFly navíc šetří až 40 % ruční síly při nastavování slepých nýtovacích matic.
  • Speciální uspořádání páky a ráčnový mechanismus umožňují pracovat s extrémně malou ruční silou.
  • Výměna trnu a nosného dílu bez použití nářadí
  • Velký zdvih 9 milimetrů pro snadné nastavení nýtovacích matic i při malých tloušťkách spár a pro nastavení nýtovacích matic PolyGrip.
  • Nastavení zdvihu a délky trnu bez použití nářadí umožňuje nekomplikované nastavení
    slepých nýtovacích matic různých délek
Pracovní plocha
  • Nastavuje slepé nýtovací matice z hliníku M3 až M6 a z oceli M3 až M5.
Technické údaje
  • Celkový zdvih: 9 mm
  • Jediný zdvih: 1,8 mm
  • Hmotnost: 750g