Blind rivet thread steel/steel M 6 x 15 / 4 x 8, 250 pieces

Nr art.: 1455329
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
Rodzaj produktu Nity
Liczba 250
Średnica wierconego otworu 4,1 mm
Średnica nitu drążonego 4 mm
Min. zakres zacisku 2 mm
Maks. zakres zacisku 5 mm
Materiał trzpienia nitów stal
Materiał nitu drążonego stal
Długość nitu L 15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1455329
EAN / GTIN 4007081380157
Numer producenta 1455329
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Threaded blind rivet

  • GESIPA® has developed a number of models that fulfil precisely these requirements.
  • The blind rivet joint itself is a permanent connection.
  • However, GESIPA® has the threaded blind rivet in its programme for attaching other detachable components.
  • The threaded blind rivet has a stud bolt with an M5 or M6 external thread, to which other parts can be fitted using an additional nut.
  • For components that require higher clamping forces, please take a look at our GESIPA® range of blind rivet studs.

Cecha szcz.:

  • Diameter of the drill bit: 4.1 mm
  • max. Clamping range: 5 mm
  • min. Clamping range: 2 mm
  • Material of the sleeve: Steel, galvanised
  • Material of the pen: Steel, galvanised
  • spreading possible: No
  • Length: 92 mm
  • min. Clamping length: 2 mm
  • max. Clamping length: 5 mm