Slepý nýt závit ocel/ocel M 6 x 15 / 4 x 8, 250 kusů

Artiklové číslo: 1455329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nýty
Počet 250
Průměr vrtaného otvoru 4,1 mm
Průměr dutého nýtu 4 mm
Rozsah upnutí min. 2 mm
Rozsah upnutí max. 5 mm
Materiál nýtovacího trnu Ocel.
Materiál dutého nýtu Ocel.
Délka nýtu L 15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1455329
EAN / GTIN 4007081380157
Číslo výrobce 1455329
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepý nýt se závitem

  • Společnost GESIPA® vyvinula řadu modelů, které přesně tyto požadavky splňují.
  • Samotný slepý nýtovaný spoj je trvalý spoj.
  • GESIPA® má však ve svém programu závitové slepé nýty pro upevnění dalších odnímatelných součástí.
  • Slepý nýt se závitem má šroub s vnějším závitem M5 nebo M6, na který lze pomocí přídavné matice připevnit další díly.
  • Pro součásti, které vyžadují vyšší upínací síly, si prohlédněte naši řadu nýtovacích trnů GESIPA®.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 5 mm
  • min. Rozsah upínání: 2 mm
  • Materiál rukávu: Ocel, pozinkovaná
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 92 mm
  • min. Upínací délka: 2 mm
  • max. Upínací délka: 5 mm