{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt końcówki | wersja płaska | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita L | 123 mm | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Masa całkowita | 14 g |
| Numer artykułu | 145 | |
| EAN / GTIN | 3148511376300 | |
| Numer producenta | 145 | |
| Numer L | L60130 6223 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |