Pinzette di alta precisione, punte piatte

Codice art.: 145
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
Forma della punta es. piatta
Posizione punte forma diritta
Materiale Acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva L 123 mm
Superficie es. lucidata
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinzetta
Processo di produzione Es. temprata
Peso totale 14 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 145
EAN / GTIN 3148511376300
Codice del produttore 145
Numero-L L60130 6223
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Description:

  • Épaisseurs de produit:Pointes sans dentureLargeur des pointes: 7 mmLongueur: 123 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 123
  • [g]: 14