{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał nitu drążonego | Stal stopowa | |
| Średnica nitu drążonego D | 4 mm | |
| Długość nitu L | 10 mm | |
| Min. zakres zacisku | 1 mm | |
| Maks. zakres zacisku | 6,5 mm | |
| Średnica wierconego otworu | 4,1 mm | |
| Kształt główki | Głowica płaska (FK) | |
| Seria | PolyGrip | |
| Rodzaj produktu | Nity | |
| Materiał trzpienia nitów | Stal stopowa |
| Numer artykułu | 1433922 | |
| EAN / GTIN | 4007081917575 | |
| Numer producenta | 1433922 | |
| Numer L | L70291 102682 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |