PolyGrip blind rivets aluminium/steel flat round head 4.8 x 30, 250 pieces

Nr art.: 1433839
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał nitu drążonego Aluminiowe
średnica wierconego otworu 4,9 mm
kształt główki Głowica płaska (FK)
Seria PolyGrip
Rodzaj produktu Nity
materiał trzpienia nitów Stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1433839
EAN / GTIN 4007081700221
Numer producenta 1433839
Numer L L70291 102610
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

PolyGrip

The favourite for difficult and demanding applications in industrial environments for any materials The PolyGrip, originally developed as a multi-range blind rivet, has developed a host of other talents during its career that now make it a favourite when it comes to meeting difficult and demanding applications in industrial environments. Whether in aluminium, steel or stainless steel, indoors or outdoors, with hard or soft materials, critical hole diameters and tolerances: When no one else can do it, the PolyGrip is almost always the solution that saves the day.

Key features
  • Wide clamping range: A single PolyGrip blind rivet can replace up to five different dimensions of DIN standard blind rivets.
    This results in the following advantages for you:
    • Type restriction
    • Reduction of the variety of types in the warehouse
    • Reduction in the risk of mix-ups, resulting in fewer processing errors
  • Excellent perforated body: The rivet shank deforms radially during the setting process and thus compensates for borehole inaccuracies, centre misalignment and diameter differences in order to form a backlash-free and tight connection.
  • Secure residual mandrel locking: PolyGrip blind rivets do not cause any rattling noises due to released mandrels, nor is there any risk of mandrel loss.
  • PolyGrip blind rivets are also splash-proof under certain conditions. With their good perforation properties and residual mandrel locking, they offer an economical alternative to closed blind rivets. PolyGrip blind rivets are an ideal choice when it comes to preventing water from penetrating through the joint.
  • Wide closing head formation ensures high tensile strength values and thus a high degree of safety.

Cecha szcz.:

  • Diameter of the drill bit: 4.9 mm
  • max. Clamping range: 24 mm
  • min. Clamping range: 16 mm
  • Material of the sleeve: Aluminium alloy
  • Material of the pen: Steel, galvanised
  • spreading possible: No
  • Length: 113 mm
  • Head shape: Dome head
  • min. Clamping length: 16 mm
  • max. Clamping length: 24 mm
  • Diameter of the head: 9.5 mm