{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw widełek | 23,5 mm | |
| Maks. rozstaw widełek | 23,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz przegubów kulistych | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 8 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 65 mm |
| Numer artykułu | 142-2 | |
| EAN / GTIN | 4021176555602 | |
| Numer producenta | 142-2 | |
| Numer L | L80010 2234 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |