Univerzální stěrka na stěrače čelního skla s otvorem pro vidlici Ø, celková výška 65 mm

Artiklové číslo: 142-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rozteč vidlic min. 23,5 mm
Rozteč vidlic max. 23,5 mm
Druh produktu Stahovák na kulové klouby
Vnější 6hran 8 mm
Materiál ocel
Celková délka 65 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 142-2
EAN / GTIN 4021176555602
Číslo výrobce 142-2
L-číslo L80010 2234
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální stahováky stěračů řady 142 se používají k stahování zaseknutých, zrezivělých a zapuštěných ramen stěračů v automobilovém průmyslu. Díky optimálnímu tvaru zvonu a snadné nastavitelnosti je stahovák vhodný pro většinu modelů standardních ramen stěračů.
  • Vhodné pro čelní a zadní skla, kde hadice stěrače prochází náboji.
  • Volba speciálních závitů umožňuje vyvinout obzvláště vysoké stahovací síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 9/16
  • Celková hloubka [mm]: 26,5 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 1/32
  • Celková výška [mm]: 65 mm
  • Celková výška [palec]: 2 9/16
  • Obor: Automobilový průmysl, užitková vozidla, obchod, elektrotechnika, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 8 mm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Hloubka zasunutí [palce]: 1 3/4
  • Celková tloušťka vidlice, L [mm]: 3 mm
  • Celková tloušťka vidlice, L [palec]: 1/8
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 23,5 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 15/16
  • Otvor vidlice [mm]: 23,5 mm - užitková vozidla