{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Z przedłużką | tak | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±(6+L/50) µm µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 220 mm | |
| Szerokość łącznie | 320 mm | |
| Wysokość całkowita | 340 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 8 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 9 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Numer artykułu | 141-010 | |
| EAN / GTIN | 4946368019017 | |
| Numer producenta | 141-010 | |
| Numer L | L40010 12803 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |