Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 8-9 ″, surface de mesure durcie

Réf.: 141-010
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Avec rallonge oui
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Ecart de mesure E MPE ±(6+L/50) µm µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 220 mm
Largeur totale 320 mm
Hauteur totale 340 mm
Plage de mesure min 8 mm
Plage de mesure max. 9 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 141-010
EAN / GTIN 4946368019017
Réf. fabricant 141-010
Article hors catalogue L40010 12803
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,22 X 0,32 X 0,34 M
  • Plage de mesure: 8 - 9
  • Surfaces de mesure: Acier trempé
  • Plage de réglage de la tête de mesure: 1”
  • Broche de mesure: Pas de vis de 0,5 mm avec dispositif de blocage de la vis
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Vis de réglage encastrée uniquement