{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M2-6g-LH | |
| Skok gwintu | 0,4 mm | |
| Średnica korpusu | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6g | |
| Norma | EN 22568 | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 2 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Rodzaj produktu | Narzynki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 140620 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197083609 | |
| Numer producenta | 140620 M2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |