Gängsnitt vänstergänga M2 GARANT

Article no.: 140620 M2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

M–LH Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Vänster
stigning 0,4 mm
Utvändig ⌀ 16 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification & Classification

Artikkelkode 140620 M2
EAN / GTIN 4045197083609
Manufacturer number 140620 M2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form.
Skärfas över 1 3/4 gänga.