Narzynki do gwintów lewych, M–LH: M12

Nr art.: 140620 M12
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
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M–LH Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D
M12-6g-LH
Skok gwintu
1,75 mm
Średnica korpusu
38 mm
Długość całkowita L
14 mm
Klasa tolerancji gwintu
6g
Norma
EN 22568
Kierunek skrawania
Lewotnący
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj gwintu
M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
12 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu
Narzynki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140620 M12
EAN / GTIN 4045197083685
Numer producenta 140620 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Obwód zamknięty z nacięciem;
ścięcie 1 3/4 zwoju.
z obustronnym ścięciem w nakroju - ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.