Filiere Filet pe stânga, M–LH: M12

Cod articol.: 140620 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M–LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru corp 38 mm
Lungimea totală L 14 mm
Clasă de toleranţă filete DIN 13 6g
Standard EN 22568
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 140620 M12
EAN / GTIN 4045197083685
Număr producător 140620 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;
Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Cu con de atac pe ambele părţi, care facilitează filetarea şi ghidează aşchiile în direcţia de tăiere.