Narzynki 6g, M: M56

Nr art.: 140300 M56
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D
M56-6g
Skok gwintu
5,5 mm
Średnica korpusu
105 mm
Długość całkowita L
36 mm
Klasa tolerancji gwintu
6g
Norma
EN 22568
Kierunek skrawania
Prawotnący
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj gwintu
M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
56 mm
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu
Narzynki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140300 M56
EAN / GTIN 4062406221645
Numer producenta 140300 M56
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 13/4zwoju.