{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 56 mm | |
| Filetage | M56-6g | |
| Pas de filetage | 5,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | DIN 13 6g | |
| Diamètre de corps | 105 mm | |
| Entrée | B | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Longueur totale | 36 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | EN 22568 | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur | |
| Type de produit | Filières |
| Référence article | 140300 M56 | |
| EAN / GTIN | 4062406221645 | |
| Réf. fabricant | 140300 M56 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |