{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Závit D |
M56-6g
|
|
| Stoupání závitu |
5,5 mm
|
|
| Průměr těla |
105 mm
|
|
| Celková délka L |
36 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
6g
|
|
| Norma |
EN 22568
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Druh závitu |
M
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
56 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnějších závitů (EGA)
|
|
| Druh produktu |
Závitové očko
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 140300 M56 | |
| EAN / GTIN | 4062406221645 | |
| Číslo výrobce | 140300 M56 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |