Zestaw szczypiec montażowych w module 1/3 ES

Nr art.: 1402196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Zawartość zestaw
Materiał stal
Położenie końcówki odsadzone
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor Niebieskie; Czerwony
Liczba narzędzi 4 szt.
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1402196
EAN / GTIN 4010886804230
Numer producenta 1402196
Numer L L60160 79
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dostarczono w 1500 modułach ES
Wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS, czarne, o fakturze skóry
Odporny na oleje i kwasy
Każde narzędzie jest bezpiecznie umieszczone w osobnym zagłębieniu, które umożliwia jego łatwe wyjęcie dzięki uchwytom

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Moduł z tworzywa sztucznego ES
  • Całkowita szerokość [mm]: 158 mm
  • Długość całkowita [mm]: 310 mm
  • Materiał: tworzywo sztucznego ABS