Komplet montažnih klešč v modulu 1/3 ES

Št. art.: 1402196
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Embalaža sistemski kovček (L-boxx)
Barva modra; rdeča
Število orodij 4 kos
Oblika čeljusti/vilic ravni
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Položaj konice zakrivljena
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Material Jeklo
Površina nesvetleče peskano
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1402196
EAN/GTIN 4010886804230
Številka proizvajalca 1402196
L-število L60160 79
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dobavljeno v 1500 ES modulih
Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
Odporno proti oljem in kislinam
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastični modul ES
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: ABS plastika