Euro box carts

Nr art.: 1399
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową zak
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Z regulacją wysokości zak
Regulacja wysokości co 100 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Do pudełek i skrzynek zak
Liczba 15
Szerokość użytkowa 1 240 mm
Głębokość użytkowa 610 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie 1 372 mm
Głębokość całkowita 685 mm
Wysokość całkowita 1 686 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1399
EAN / GTIN 4017976013992
Numer producenta 1399
Numer L L90080 758
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Euro box trolleys in a modular system: Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Variable insertable shelves, 100 mm increments, inclination for sloping installation 15° or 30°. Load capacity per shelf 80 kg. 5 shelf frames with 15 Euro boxes 600 x 400 x 145 mm. 4 swivel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Usable surface length (mm): 1240
  • Usable surface width (mm): 610
  • Shelf heights (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Overall length (mm): 1372
  • Total width (mm): 685
  • Total height (mm): 1686
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40