{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barva | Modrá | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Nosnost na ložnou plochu | 80 | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 100 mm | |
| Úhel sklonu stupně nastavení | 15 stupeň; 30 stupeň | |
| Vhodné na boxy, krabice | ano | |
| Počet | 15 | |
| Užitná šířka | 1 240 mm | |
| Užitná hloubka | 610 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 160 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 400 | |
| Šířka celkem | 1 372 mm | |
| Celková hloubka | 685 mm | |
| Výška celková | 1 686 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 1399 | |
| EAN / GTIN | 4017976013992 | |
| Číslo výrobce | 1399 | |
| L-číslo | L90080 758 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |