Cărucior cu cutie euro

Cod articol.: 1399
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru deschis
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare Da
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
Reglabil pe înălţime Da
Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Unghi de înclinare niveluri de setare 15 grad; 30 grad
Recomandat pentru cutii, casete Da
Număr 15
Lăţime utilă 1.240 mm
Adâncime utilă 610 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400
Lăţime totală 1.372 mm
Adâncime totală 685 mm
Înălţimea totală 1.686 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 1399
EAN / GTIN 4017976013992
Număr producător 1399
L-Număr L90080 758
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior cu cutie Euro în sistem modular: Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Rafturi înșurubate variabile, distanța 100 mm, înclinare 15° sau 30° pentru instalare în unghi. Capacitate de încărcare per raft 80 kg. 5 rame de rafturi cu 15 cutii Euro 600 x 400 x 145 mm. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 1240
  • Lățime efectivă (mm): 610
  • Înălțimea rafturilor (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime totală (mm): 1372
  • Lățime totală (mm): 685
  • Înălțime totală (mm): 1686
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40