• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

GARANT Master TM trzpieniowe frezy do gwintów 2×D, AlTiN, MF: 14X1,5

Nr art.: 139675 14X1,5
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu MF
Średnica skrawania Dc 11,95 mm
Skok gwintu 1,5 mm
Długość skrawania Lc 29,25 mm
Długość całkowita L 92 mm
Liczba rowków wiórowych 6
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Zarys pełny tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master TM
Oznaczenie producenta GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200100
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie chwytu HA
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Nominalna średnica gwintu 14 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 4 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
Skok linii śrubowej 140,109 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 47 mm
Długość funkcjonalna 92 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Masa 130 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 13
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139675 14X1,5
EAN / GTIN 4067263128694
Numer producenta 139675 14X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil zapobiega odkształceniom profilu gwintu.

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa ≥ 4×0,5

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139675 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139675 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie