{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Beschichtung | AlTiN | |
| Gewindeart | MF | |
| Schneidendurchmesser Dc | 7,95 mm | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 20,5 mm | |
| Länge gesamt L | 68 mm | |
| Anzahl Spannuten | 6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Länge Schaft LS | 36,4 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
| Vollprofil | tak | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,075 mm | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00800100 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 8 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | nadaje się | |
| Kühlschmierstoff | tak | |
| Serie | Master TM | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Zerspanungsgruppe | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Gewindenenndurchmesser | 10 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Drallrichtung | prawe | |
| Drallwinkel | 15 Grad | |
| Drallsteigung | 93,21 mm | |
| Teilung der Schneiden | Nierówne | |
| Innen-/Außenanwendung | Wewn. | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 750 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 20,5 mm | |
| Funktionslänge | 68 mm | |
| Drehzahl max. | 30 000 min-1 | |
| Gewicht | 40 g | |
| Schneidrichtung | Prawotnący | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | frez do gwintów | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Numer artykułu | 139675 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263128656 | |
| Numer producenta | 139675 10X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |