Prybar

Nr art.: 1396595
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor srebrna
Średnica trzonka 14 mm
Rodzaj produktu Łom
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1396595
EAN / GTIN 4010883100052
Numer producenta 1396595
Numer L L60160 1824
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For manually operated levering, bending and centering of components
  • Suitable for galvanized components
  • Power saving through rolling head
  • Especially robust design
  • Evenly hardened and carefully tempered over the entire length
  • Chrome vanadium steel 31CrV3, galvanised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design low spark: no
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 14 mm
  • Surface: galvanised
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 400 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • Use/application: For hand-operated levering, bending and centring of components
  • VDE certified: no