Rullehoved løftejern 400 mm

Art.-nr.: 1396595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Koben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1396595
EAN/GTIN 4010883100052
Producentnummer 1396595
L-nummer L60160 1824

Betegnelse

Beskrivelse:

Til håndbetjent løftning, bøjning og centrering af komponenter
Vej egnet til galvaniserede komponenter
Kraftbesparelse ved rullehovedet
Ekstremt robust konstruktion
Gennemhærdet i hele længden og omhyggeligt hærdet
Kromvanadiumstål 31CrV3, galvaniseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: galvaniseret
  • Skæfte-Ø: 14 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til håndbetjent løftning, bøjning og centrering af komponenter med håndkraft
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen