• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do gwintów jednoprofilowych z VHM GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2,5

Nr art.: 139620 M2,5
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość całkowita L 58 mm
Długość wysięgu A 5,2 mm
Długość chwytu LS 42 mm
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Vorschub pro Zahn fz 0,008 mm; 0,01 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master TM
Grupa skrawania H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 1,94 mm
Długość skrawania Lc 0,59 mm
Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 0,45 mm
Nominalna średnica gwintu 2,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Skok linii śrubowej 34,565 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Liczba rowków wiórowych 4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Zarys pełny nie
Materiały skrawające, oznaczenie producenta K44UF
Vorschub pro Zahn in stal < 1400 N/mm2; tworzywo z włóknem węglowym
Powłoka AlTiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 5 mm
Długość funkcjonalna 58 mm
Masa 17 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139620 M2,5
EAN / GTIN 4067263139836
Numer producenta 139620 M2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia. Nowa uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS najnowszej generacji na bazie AlTiN.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.
Równoległe kanały chłodzące.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów. Narzędzie może być również używane do dodatkowych profili gwintów (UN; UN-LH) o różnych skokach i średnicach. Więcej informacji o możliwych gwintach można znaleźć w sekcji Przegląd.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139620 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139620 + 129100 HE.