• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK závitová fréza s jedním profilem GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2,5

Artiklové číslo: 139620 M2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Průměr stopky DS 6 mm
Celková délka L 58 mm
Nepodepřená délka A 5,2 mm
Délka stopky LS 42 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Vorschub pro Zahn fz 0,008 mm; 0,01 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master TM
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Průměr břitu Dc 1,94 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 0,59 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 0,45 mm
Jmenovitý průměr závitu 2,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 10 stupně
Stoupání šroubovice 34,565 mm
Dělení břitů Nestejné
Použití typu otvoru Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Vrcholový úhel 60 stupně
Počet upínacích drážek 4
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ne
Řezné materiály, označení výrobce K44UF
Vorschub pro Zahn in ocel < 1400 N/mm2; CFK
Povlak AlTiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 5 mm
Funkční délka 58 mm
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139620 M2,5
EAN / GTIN 4067263139836
Číslo výrobce 139620 M2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo velmi klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje. Nově navržená univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HIPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.
Paralelní chladicí kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odtlačení než u závitových fréz s více zuby. Nástroj můžete použít pro různá stoupání a průměry i pro další závitové profily (UN UN-LH). Možné závity viz přehled.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139620 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139620 + 129100 HE.