• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139516 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití typu otvoru Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Stoupání závitu 1 mm
Průměr břitu Dc 4,85 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13,7 mm
Celková délka L 62 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Délka stopky LS 40 mm
Šířka zápichu e1 1 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub fz 0,05 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN
Uvolňovací průměr D1 6,6 mm
Průměr vývrtu d 5 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Vrcholový úhel 60 stupně
Počet upínacích drážek 2
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupně
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 12 mm
Funkční délka 62 mm
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování vnitřních závitů (FSB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Fréza na vnitřní závity
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139516 M6
EAN / GTIN 4062406393205
Číslo výrobce 139516 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní podmínky upnutí). Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°. Větší průměr jádra, dvě úzké drážky na třísky s optimalizovanou geometrií a také speciální špička vrtáku zajišťují dobrou tvorbu třísek a malý řezný přítlak.
Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HE.