Sriegio freza 1,5×D M8

Prekės Nr.: 139511 M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6,45 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 13,6 mm
Koto ilgis Ls 40 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ D1 9 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 14,8 mm
Griovelio plotis e1 1,25 mm
Pastūma fz apdirbant aliuminio liejinius 0,065 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 12
Produkto rūšis Gręžimo ir sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139511 M8
EAN / GTIN 4062406393144

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
220
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
330
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius. (atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo galimybes) Prie koto yra gylio ribotuvas 90°gilinimui. Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.
Vidinio aušinimo kanalas.

Privalumai:

Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!

Pastaba:

FormaHB: užsakyti su Nr. 139511+ 12900 HB.
FormaHE: užsakyti su Nr. 139511+ 12900 HE.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį