{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | UNF | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Klasa tolerancji | 2BX | |
| Kształt nakroju | E | |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,27 mm | |
| liczba zwojów na cal | 20 | |
| ⌀ gwintu | 11,11 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
| Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 10,55 mm | |
| liczba rowków wiórowych | 7 | |
| Liczba ostrzy Z | 7 | |
| głębokość gwintu | 33,33 mm | |
| Seria | Master Form | |
| Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139495 7/16-20 | |
| EAN / GTIN | 4062406707217 | |
| Numer producenta | 139495 7/16-20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |