{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | E | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 6,35 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 5,95 mm | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 19,05 mm | |
Seria | Master Form | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139495 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406707187 |