Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM, TiAlN, UNF: 5-44

Nr art.: 139495 5-44
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu UNF
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D 5-44UNF-2BX
Skok gwintu 0,577 mm
Długość całkowita L 56 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 2BX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 4
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju E
Liczba zwojów na cal 44
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Form
Oznaczenie producenta GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 35,5 mm
Średnica nakroju 2,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 6,76 mm
Długość nakroju 1,15 mm
Kąt nacięcia 12 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint 2,9 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 56 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139495 5-44
EAN / GTIN 4062406707149
Numer producenta 139495 5-44
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
38
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

Typ E (náběh 1,5 – 2 chody). Pro hluboké závity s krátkým náběhem. Závit je vyřezáván až těsně ke dnu otvoru.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Form" Zobacz wszystkie