{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | 8-32UNC-2BX | |
| Skok gwintu | 0,794 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 3,8 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 3,4 mm | |
| Średnica trzonka DS | 4,5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2BX | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Kształt nakroju | E | |
| Liczba zwojów na cal | 32 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 37 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Form | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten | |
| Średnica nominalna gwintu calowego D | 0,164 cal | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 8,93 mm | |
| Długość nakroju | 1,588 mm | |
| Kąt nacięcia | 12 stopni | |
| Liczba ostrzy | 5 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 3,8 mm | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E-PM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 12,48 mm | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139485 8-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406707033 | |
| Numer producenta | 139485 8-32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |