{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Form | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, UNC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL; ZYL00602105 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 47 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 6 mm | |
| Rodzaj gwintu | UNC | |
| Średnica nominalna gwintu, w calach | 0,216 cal | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | 12-24UNC-2BX | |
| Skok gwintu | 1,058 mm | |
| Liczba zwojów na cal | 24 | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2BX | |
| Średnica nakroju | 4,81 mm | |
| Długość części do gwintowania | 12,25 mm | |
| Długość nakroju | 2,12 mm | |
| Kąt nacięcia | 12 stopni | |
| Liczba ostrzy | 5 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kształt nakroju | E | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Średnica otworu pod gwint | 5,49 mm | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 4,9 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 80 mm | |
| Długość użytkowa | 16,47 mm | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Masa | 21 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki bezwiórowe |
| Numer artykułu | 139485 12-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406707057 | |
| Numer producenta | 139485 12-24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |