Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 8-32

Artiklové číslo: 139485 8-32
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNC
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D 8-32UNC-2BX
Stoupání závitu 0,794 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,8 mm
Celková délka L 63 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Průměr stopky DS 4,5 mm
Třída tolerance závitu 2BX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tvar náběhu E
Počet převodových stupňů na palec 32
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 37 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Jmenovitý průměr závitu, palce D 0,164 palec
Délka závitořezné části Lc 8,93 mm
Délka naříznutí 1,588 mm
Úhel naříznutí 12 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 3,8 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 12,48 mm
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139485 8-32
EAN / GTIN 4062406707033
Číslo výrobce 139485 8-32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

Typ E (náběh 1,5 – 2 chody). Pro hluboké závity s krátkým náběhem. Závit je vyřezáván až těsně ke dnu otvoru.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.