Strojní tvářecí závitník TK GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami VHM IK typ C, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139247 M6
Nový produkt
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
6 mm
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
5,55 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
4,9 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Tvar náběhu
C
Použití typu otvoru
Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek
5
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00602115
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
50 mm
Olej
vhodný
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Form
Označení výrobce
GARANT Master Form Steel
Druh závitu
M
Závit D
M6-6HX
Třída tolerance závitu
ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí
5,55 mm
Délka závitořezné části Lc
11,5 mm
Délka naříznutí
2,5 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Počet břitů
5
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Provedení řezných dílů
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru
5,55 mm
Zesílená stopka
ano
Normalizovaná délka L
80 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Povlak
TiAlN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
18 mm
Hmotnost
26 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 2174
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Tvářecí závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139247 M6
EAN / GTIN 4069515055369
Číslo výrobce 139247 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro použití v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát TK se zvýšeným podílem Co pro dobrou houževnatost a nejvyšší bezpečnost procesu.

S axiálním vnitřním přívodem chladicího média, výhodné při obrábění slepých otvorů.

Poznámka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.