Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, do obrabiarek synchronizowanych, z rowkami smarnymi HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C, TiN, M: M6

Nr art.: 139230 M6
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
198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E-PM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Skok gwintu 1 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5,55 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 5
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Kształt uchwytu Kształt B
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 69 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M6
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Średnica nakroju 5,35 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 11 mm
Długość nakroju 2,49 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 5
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 2,5; 2,5
Średnica otworu pod gwint 5,55 mm
Długość standardowa L 80 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139230 M6
EAN / GTIN 4045197446961
Numer producenta 139230 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
48
aluminium (dające krótki wiór)
N
48
Al > 10% Si:
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
27
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria wieloboczna i chwyt wg DIN 1835-B do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion.
Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głęb. gwintach.
Nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosowanie. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości, również w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości i sztywnym zamocowaniu.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.
wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa przez boczne rowki zapewnia maksymalną trwałość.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.